Startseite

WEIDMULLER - WEI2437870000 HS-HF 1.6-3.2/25 MM W - 2437870000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2437870000 HS-HF 1.6-3.2/25 MM W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 0.5...1.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.6...3.2 mm

  • Länge - 25.4 mm

  • Breite - 5.6 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 2000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118461329

Artikelnummer

WEI2437870000

Herstellernummer

2437870000

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

0.5...1.5 mm

Kabeldurchmesser:

1.6...3.2 mm

Länge:

25.4 mm

Breite:

5.6 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.