WEIDMULLER - WEI2434380000 AFS 4 2C 60-150V BK - 2434380000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckklemmanschluss
Anzahl der Etagen - 1
Packung
50 ST
EAN
4050118445107
Artikelnummer
WEI2434380000
Herstellernummer
2434380000
Hersteller
WEI
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
150...150 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Bemessungsspannung:
150 V
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...4 mm²
Bemessungsstrom In:
6.3 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...6 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...6 mm²
Höhe:
74 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
68 mm
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Breite:
6.1 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


