WEIDMULLER - WEI2433240000 WB IK SL PZ2 - 2433240000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Pozidriv PZ / Schlitz (PlusMinus)
Größe - 2
Gesamtlänge - 75 mm
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Bitgröße - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
4050118443684
Artikelnummer
WEI2433240000
Herstellernummer
2433240000
Hersteller
WEI
Schraubsystem:
Pozidriv PZ / Schlitz (PlusMinus)
Größe:
2
Gesamtlänge:
75 mm
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Bitgröße:
2 mm
Klingenbreite:
2 mm
Klingenstärke:
2 mm
Federkugelbefestigung:
nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
nein
Zweiseitig:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja


