Startseite

WEIDMULLER - WEI2433220000 WB IK SL PH2 - 2433220000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2433220000 WB IK SL PH2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Phillips PH / Schlitz (PlusMinus)

  • Größe - 2

  • Gesamtlänge - 75 mm

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Bitgröße - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118443691

Artikelnummer

WEI2433220000

Herstellernummer

2433220000

Hersteller

WEI

Schraubsystem:

Phillips PH / Schlitz (PlusMinus)

Größe:

2

Gesamtlänge:

75 mm

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Bitgröße:

2 mm

Klingenbreite:

2 mm

Klingenstärke:

2 mm

Federkugelbefestigung:

nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

nein

Zweiseitig:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Punta standard di elevata qualità con ottime prestazioni. L'uniformità dell'elevata qualità dei prodotti è garantita da metodologie di indurimento con controllo dei processi.