WEIDMULLER - WEI2433200000 WB SI SL 1,0X5,5 - 2433200000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtlänge - 75 mm
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 5.5
Bitgröße - 5.5 mm
Schlüsselweite - 6.35 mm
Packung
1 ST
EAN
4050118443660
Artikelnummer
WEI2433200000
Herstellernummer
2433200000
Hersteller
WEI
Gesamtlänge:
75 mm
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
5.5
Bitgröße:
5.5 mm
Schlüsselweite:
6.35 mm
Klingenbreite:
5.5 mm
Mit Loch:
nein
Klingenstärke:
1 mm
Federkugelbefestigung:
nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
nein
Zweiseitig:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja


