Startseite

WEIDMULLER - WEI2433190000 WB SI SL 0,8X4,0 - 2433190000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2433190000 WB SI SL 0,8X4,0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtlänge - 75 mm

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe (TX) - 4

  • Bitgröße - 4 mm

  • Schlüsselweite - 6.35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118443646

Artikelnummer

WEI2433190000

Herstellernummer

2433190000

Hersteller

WEI

Gesamtlänge:

75 mm

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe (TX):

4

Bitgröße:

4 mm

Schlüsselweite:

6.35 mm

Klingenbreite:

4 mm

Mit Loch:

nein

Klingenstärke:

0.8 mm

Federkugelbefestigung:

nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

nein

Zweiseitig:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Punta standard di elevata qualità con ottime prestazioni. L'uniformità dell'elevata qualità dei prodotti è garantita da metodologie di indurimento con controllo dei processi.