Startseite

WEIDMULLER - WEI2433180000 WB SI SL 0.6X3.5 - 2433180000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2433180000 WB SI SL 0.6X3.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtlänge - 75 mm

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe (TX) - 3.5

  • Bitgröße - 3.5 mm

  • Schlüsselweite - 6.35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118443677

Artikelnummer

WEI2433180000

Herstellernummer

2433180000

Hersteller

WEI

Gesamtlänge:

75 mm

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe (TX):

3.5

Bitgröße:

3.5 mm

Schlüsselweite:

6.35 mm

Klingenbreite:

3.5 mm

Mit Loch:

nein

Klingenstärke:

0.6 mm

Federkugelbefestigung:

nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

nein

Zweiseitig:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Punta standard di elevata qualità con ottime prestazioni. L'uniformità dell'elevata qualità dei prodotti è garantita da metodologie di indurimento con controllo dei processi.