Startseite

WEIDMULLER - WEI2433170000 WB SI SL 0.5X3.0 - 2433170000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2433170000 WB SI SL 0.5X3.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtlänge - 75 mm

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe (TX) - 3

  • Bitgröße - 3 mm

  • Schlüsselweite - 6.35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118443622

Artikelnummer

WEI2433170000

Herstellernummer

2433170000

Hersteller

WEI

Gesamtlänge:

75 mm

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe (TX):

3

Bitgröße:

3 mm

Schlüsselweite:

6.35 mm

Klingenbreite:

3 mm

Mit Loch:

nein

Klingenstärke:

0.5 mm

Federkugelbefestigung:

nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

nein

Zweiseitig:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Punta standard di elevata qualità con ottime prestazioni. L'uniformità dell'elevata qualità dei prodotti è garantita da metodologie di indurimento con controllo dei processi.