Startseite

WEIDMULLER - WEI2429860000 AFS 4 2C BK - 2429860000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2429860000 AFS 4 2C BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 250...250 V

  • Spannungsart für die Defektanzeige - AC/DC

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118439717

Artikelnummer

WEI2429860000

Herstellernummer

2429860000

Hersteller

WEI

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 5x20 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

250...250 V

Spannungsart für die Defektanzeige:

AC/DC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...6 mm²

Bemessungsstrom In:

6.3 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckklemmanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Breite:

6.1 mm

Höhe:

74 mm

Tiefe:

68 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

schwarz

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.