WEIDMULLER - WEI2428280000 WGK 50 VP GY BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...50 mm²
Bemessungsstrom In - 150 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Polzahl - 1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16...16 mm²
Packung
10 ST
EAN
4050118437874
Artikelnummer
WEI2428280000
Herstellernummer
2428280000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10...50 mm²
Bemessungsstrom In:
150 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16...50 mm²
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschlussposition:
seitlich
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Farbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
22.8 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein


