WEIDMULLER - WEI2425660050 PAC-HE20-F-HF-5M - 2425660050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Polzahl - 20
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Aderendhülse
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
74 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248359622
Artikelnummer
WEI2425660050
Herstellernummer
2425660050
Hersteller
WEI
Länge:
5 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
20
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Aderendhülse
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja


