Startseite

WEIDMULLER - WEI2422010000 SAIE-M12B-5-H12TL-PG9 - 2422010000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2422010000 SAIE-M12B-5-H12TL-PG9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hinterwandmontage

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Bemessungsspannung - 60 V

  • Bemessungsstrom In - 4 A

  • Einschraubgewinde - M12

Packung

  • 10 ST

EAN

4050118431032

Artikelnummer

WEI2422010000

Herstellernummer

2422010000

Hersteller

WEI

Montageart:

Hinterwandmontage

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Bemessungsspannung:

60 V

Bemessungsstrom In:

4 A

Einschraubgewinde:

M12

Mit Schirmanschluss:

nein

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Verschmutzungsgrad:

3

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Connettore circolare per la trasmissione di corrente. Il connettore è saldato direttamente nel circuito stampato. Ingombro minimo con elevata densità di corrente.