Startseite

WEIDMULLER - WEI2224240000 RA MCZ1.5 DKBG 1674 - 2224240000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 8.5 mm

  • Gehäuseart - geschlossen

  • Höhe - 91 mm

  • Tiefe - 55.9 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 25 ST

EAN

4032248126262

Artikelnummer

WEI2224240000

Herstellernummer

2224240000

Hersteller

WEI

Breite:

8.5 mm

Gehäuseart:

geschlossen

Höhe:

91 mm

Tiefe:

55.9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

grau

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

RAL-Nummer:

0

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Mit Abschirmung:

nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Wandmontage:

nein

Gehäuse anreihbar:

ja

Mit Lüftungsöffnungen:

nein

Telaio di estensione che espande lo spazio di installazione nella custodia.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie