WEIDMULLER - WEI2224220000 GH MCZ1.5 1674 - 2224220000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 6 mm
Höhe - 91 mm
Tiefe - 63 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Packung
100 ST
EAN
4008190967420
Artikelnummer
WEI2224220000
Herstellernummer
2224220000
Hersteller
WEI
Breite:
6 mm
Höhe:
91 mm
Tiefe:
63 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
0
Betriebstemperatur:
-25...120 °C
Mit Abschirmung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Wandmontage:
nein
Gehäuse anreihbar:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


