Startseite

WEIDMULLER - WEI2123050000 AMG DIS - 2123050000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss

  • Ausführung der Längstrennung - schwenkbar

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Höhe - 125 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4050118425413

Artikelnummer

WEI2123050000

Herstellernummer

2123050000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Ausführung der Längstrennung:

schwenkbar

Farbe:

schwarz

Montageart:

Hutschiene TH35

Höhe:

125 mm

Breite:

6.1 mm

Betriebstemperatur:

-25...70 °C

Tiefe:

96.5 mm

Test‑disconnect terminal for separating circuits during testing or measurement tasks. It enables safe interruption of electrical paths to allow controlled inspection, verification or service procedures within modular installations. The terminal provides defined points for measurement or isolation, helping to simplify troubleshooting and maintenance activities. Its compact design and standardized interface allow integration into modular rail‑mounted systems, supporting structured and reliable execution ofmeasurement and test operations in industrial environments.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie