Startseite

WEIDMULLER - WEI2123000000 AMG PP - 2123000000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2123000000 AMG PP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - schwarz

  • Stärke - 6.1 mm

Packung

  • 40 ST

EAN

4050118425338

Artikelnummer

WEI2123000000

Herstellernummer

2123000000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

schwarz

Stärke:

6.1 mm

End and partition plate for secure and clear separation of modular components in electronic load monitoring systems. It enables the orderly construction of control circuits, offers reliable protection against contact, and ensures a clean structure in thecontrol cabinet.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie