Startseite

WEIDMULLER - WEI2122940000 AMG XMD - 2122940000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2122940000 AMG XMD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...2.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss

  • Bemessungsstrom In - 12 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118425406

Artikelnummer

WEI2122940000

Herstellernummer

2122940000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Bemessungsstrom In:

12 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

schwarz

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckanschluss

Anzahl der Etagen:

6

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Breite:

6.1 mm

Höhe:

125 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-40...70 °C

Tiefe:

96.5 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie