Startseite

WEIDMULLER - WEI2122910000 AMG OD - 2122910000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 12 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Farbe - schwarz

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...2.5 mm²

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,09 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118425185

Artikelnummer

WEI2122910000

Herstellernummer

2122910000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

12 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

schwarz

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...0.14 mm²

Anzahl der Etagen:

6

Breite:

6.1 mm

Höhe:

125 mm

Betriebstemperatur:

-40...70 °C

Tiefe:

96.5 mm

Potential distributor terminal for clear and safe voltage allocation in electronic load monitoring systems. Supports clear structuring of control circuits and offers flexible options for potential distribution in the control cabinet.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie