Startseite

WEIDMULLER - WEI2108720000 ZQV 2.5N/6 RD - 2108720000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2108720000 ZQV 2.5N/6 RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 6

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Rastermaß - 5.1 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4050118448504

Artikelnummer

WEI2108720000

Herstellernummer

2108720000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

6

Bemessungsstrom In:

24 A

Rastermaß:

5.1 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Bemessungsspannung:

400 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie