WEIDMULLER - WEI2091130000 WQV 10/5 - 2091130000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Bemessungsstrom In - 63 A
Rastermaß - 9.9 mm
Farbe - gelb
Packung
20 ST
EAN
4008190215903
Artikelnummer
WEI2091130000
Herstellernummer
2091130000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Bemessungsstrom In:
63 A
Rastermaß:
9.9 mm
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Bemessungsspannung:
400 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


