WEIDMULLER - WEI2082530000 AMG FIM-0 EX - 2082530000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Bemessungsstrom In - 40 A
Montageart - Hutschiene TH35
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4050118419702
Artikelnummer
WEI2082530000
Herstellernummer
2082530000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Bemessungsstrom In:
40 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75...16 mm²
Anzahl der Etagen:
5
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Breite:
12.2 mm
Höhe:
125 mm
Betriebstemperatur:
-25...70 °C
Tiefe:
96.5 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie