Startseite

WEIDMULLER - WEI2081870000 AMG FIM-0 - 2081870000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 12.2 mm

  • Höhe - 125 mm

  • Betriebstemperatur - -25...70 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118419443

Artikelnummer

WEI2081870000

Herstellernummer

2081870000

Hersteller

WEI

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

schwarz

Breite:

12.2 mm

Höhe:

125 mm

Betriebstemperatur:

-25...70 °C

Tiefe:

96.5 mm

Supply terminal for modular control‑voltage distribution systems. It provides the primary power entry point and transfers the incoming supply voltage to the system’s internal distribution rails, ensuring consistent power delivery to connected load‑monitoring and potential‑distribution modules. The supply terminal contributes to reliable voltage distribution in machinery and plant applications.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie