Startseite

WEIDMULLER - WEI2066740000 VP M25 EX SI 7J - 2066740000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2066740000 VP M25 EX SI 7J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - geschlossen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Dichtbereich - 25...25 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4050118415360

Artikelnummer

WEI2066740000

Herstellernummer

2066740000

Hersteller

WEI

Nenndurchmesser:

25 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

geschlossen

Werkstoff:

Kunststoff

Dichtbereich:

25...25 mm

Farbe:

schwarz

Für Wandstärke:

9...9 mm

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer:

9005

Il tappo filettato in plastica viene usato per sigillare i fori filettati in sovrannumero e per mantenere il grado di protezione IP.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie