Startseite

WEIDMULLER - WEI2047380000 CC DIA 30 K MC NE WS - 2047380000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2047380000 CC DIA 30 K MC NE WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.9 mm

  • Durchmesser - 30 mm

Packung

  • 60 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4050118411195

Artikelnummer

WEI2047380000

Herstellernummer

2047380000

Hersteller

WEI

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

0.9 mm

Durchmesser:

30 mm

Transparent:

nein

Breite:

30 mm

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

30 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie