WEIDMULLER - WEI2022670000 KTB MOPL 6245 MSZN H - 2022670000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 565 mm
Breite - 389 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118403565
Artikelnummer
WEI2022670000
Herstellernummer
2022670000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
565 mm
Breite:
389 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


