Startseite

WEIDMULLER - WEI2010620000 ELS 6/30 MM GE - 2010620000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2010620000 ELS 6/30 MM GE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 150...150 mm

  • Kabeldurchmesser - 7...115 mm

  • Länge - 30 mm

  • Breite - 6 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 3000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118397178

Artikelnummer

WEI2010620000

Herstellernummer

2010620000

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

150...150 mm

Kabeldurchmesser:

7...115 mm

Länge:

30 mm

Breite:

6 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie