WEIDMULLER - WEI2009620000 SAI-4-M-MVV-M12 1:1 - 2009620000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.2...1.5 mm²
Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung - 10...14 mm
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 4
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 4
Packung
1 ST
EAN
4050118396041
Artikelnummer
WEI2009620000
Herstellernummer
2009620000
Hersteller
WEI
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.2...1.5 mm²
Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:
10...14 mm
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
4
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
400...400 V
Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:
36 A
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
36 A
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
PBT
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M12
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Potentialtrennung:
nein
Anschluss für NPN-Sensoren:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Betriebstemperatur:
-20...80 °C
Schutzart (IP):
IP68
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne