WEIDMULLER - WEI2006390000 WM 3/6 5.0-8.0 MM WS - 2006390000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 4...16 mm
Kabeldurchmesser - 5...8 mm
Länge - 17 mm
Breite - 10 mm
Typ - mittelwandig
Packung
2000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118390469
Artikelnummer
WEI2006390000
Herstellernummer
2006390000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
4...16 mm
Kabeldurchmesser:
5...8 mm
Länge:
17 mm
Breite:
10 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


