WEIDMULLER - WEI2006370000 WM 2/6 3.5-5.0 MM WS - 2006370000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 2.5...4 mm
Kabeldurchmesser - 3.5...5 mm
Länge - 17 mm
Breite - 6.4 mm
Typ - mittelwandig
Packung
2000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118390186
Artikelnummer
WEI2006370000
Herstellernummer
2006370000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
2.5...4 mm
Kabeldurchmesser:
3.5...5 mm
Länge:
17 mm
Breite:
6.4 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


