WEIDMULLER - WEI2006350000 WM 1/6 2.0-3.5 MM WS - 2006350000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 0.75...2.5 mm
Kabeldurchmesser - 2...3.5 mm
Länge - 17 mm
Breite - 4.8 mm
Typ - mittelwandig
Packung
2000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118390711
Artikelnummer
WEI2006350000
Herstellernummer
2006350000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
0.75...2.5 mm
Kabeldurchmesser:
2...3.5 mm
Länge:
17 mm
Breite:
4.8 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Montageart:
sonstige


