WEIDMULLER - WEI2006100000 SM 36/18-30 MM WS - 2006100000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 0.1 mm
Durchmesser - 30 mm
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,06 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118391145
Artikelnummer
WEI2006100000
Herstellernummer
2006100000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
0.1 mm
Durchmesser:
30 mm
Transparent:
nein
Breite:
36 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
56 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


