WEIDMULLER - WEI2006050000 WM 2/21 3.5-5.0 MM WS - 2006050000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 2.5...4 mm
Kabeldurchmesser - 3.5...5 mm
Länge - 32 mm
Packung
2000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118390407
Artikelnummer
WEI2006050000
Herstellernummer
2006050000
Hersteller
WEI
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
2.5...4 mm
Kabeldurchmesser:
3.5...5 mm
Länge:
32 mm
Breite:
6.4 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Montageart:
sonstige


