Startseite

WEIDMULLER - WEI2005840000 SM 27/18-22 MM WS - 2005840000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.1 mm

  • Durchmesser - 22 mm

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118391138

Artikelnummer

WEI2005840000

Herstellernummer

2005840000

Hersteller

WEI

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

0.1 mm

Durchmesser:

22 mm

Transparent:

nein

Breite:

27 mm

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

47.75 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie