WEIDMULLER - WEI2005580000 TM-I 15 MM GE - 2005580000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Länge - 15 mm
Breite - 4 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - gelb
Packung
2000 ST
EAN
4050118390353
Artikelnummer
WEI2005580000
Herstellernummer
2005580000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Etikett
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Sistema di marcatura cavo tipo/modello Weidmuller 2005580000 - TM-I 15 MM GE


