WEIDMULLER - WEI2005510000 TM-I 23 MM WS - 2005510000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 23 mm
Breite - 4 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
2000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118390094
Artikelnummer
WEI2005510000
Herstellernummer
2005510000
Hersteller
WEI
Länge:
23 mm
Breite:
4 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.


