WEIDMULLER - WEI2005500000 CC 15/45 MM WS - 2005500000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 0.1 mm
Transparent - nein
Packung
450 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118390889
Artikelnummer
WEI2005500000
Herstellernummer
2005500000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
0.1 mm
Transparent:
nein
Breite:
45 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
15 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


