Startseite

WEIDMULLER - WEI2005490000 TM-I 20 MM WS - 2005490000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 70...70 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.3...35 mm

  • Länge - 20 mm

  • Breite - 4 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 2000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118390087

Artikelnummer

WEI2005490000

Herstellernummer

2005490000

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

70...70 mm

Kabeldurchmesser:

1.3...35 mm

Länge:

20 mm

Breite:

4 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie