WEIDMULLER - WEI2005450000 TM-I 15 MM WS - 2005450000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 70...70 mm
Kabeldurchmesser - 1.3...35 mm
Länge - 15 mm
Breite - 4 mm
Typ - mittelwandig
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118390346
Artikelnummer
WEI2005450000
Herstellernummer
2005450000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
70...70 mm
Kabeldurchmesser:
1.3...35 mm
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


