WEIDMULLER - WEI2005410000 CC 15/60 MM WS - 2005410000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 0.1 mm
Transparent - nein
Packung
450 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118391077
Artikelnummer
WEI2005410000
Herstellernummer
2005410000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
0.1 mm
Transparent:
nein
Breite:
60 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
15 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


