WEIDMULLER - WEI2005380000 SFX 9/24 MM GE - 2005380000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 500...500 mm
Kabeldurchmesser - 7...40 mm
Länge - 26 mm
Breite - 15 mm
Typ - mittelwandig
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118390308
Artikelnummer
WEI2005380000
Herstellernummer
2005380000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
500...500 mm
Kabeldurchmesser:
7...40 mm
Länge:
26 mm
Breite:
15 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


