WEIDMULLER - WEI2005360000 SFX 30/60 MM WS - 2005360000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 500...500 mm
Kabeldurchmesser - 7...40 mm
Länge - 60 mm
Breite - 32 mm
Typ - mittelwandig
Packung
300 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118390131
Artikelnummer
WEI2005360000
Herstellernummer
2005360000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
500...500 mm
Kabeldurchmesser:
7...40 mm
Länge:
60 mm
Breite:
32 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


