Startseite

WEIDMULLER - WEI2005340000 SFX 11/60 MM WS - 2005340000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 500...500 mm

  • Kabeldurchmesser - 7...40 mm

  • Länge - 60 mm

  • Breite - 13 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 1000 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118390063

Artikelnummer

WEI2005340000

Herstellernummer

2005340000

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

500...500 mm

Kabeldurchmesser:

7...40 mm

Länge:

60 mm

Breite:

13 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie