WEIDMULLER - WEI2005140000 ESG 8/20 MM WS - 2005140000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 0.1 mm
Transparent - nein
Packung
3000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118390643
Artikelnummer
WEI2005140000
Herstellernummer
2005140000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
0.1 mm
Transparent:
nein
Breite:
20 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
8 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


