WEIDMULLER - WEI2005110000 ESG 6/17 MM GE - 2005110000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 0.1 mm
Transparent - nein
Packung
3000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118390827
Artikelnummer
WEI2005110000
Herstellernummer
2005110000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
0.1 mm
Transparent:
nein
Breite:
17 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
6 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


