Startseite

WEIDMULLER - WEI1991870000 ATPG 10 MI-R - 1991870000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1991870000 ATPG 10 MI-R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierlänge - 6 mm

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...1.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...1 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4050118376678

Artikelnummer

WEI1991870000

Herstellernummer

1991870000

Hersteller

WEI

Abisolierlänge:

6 mm

Bemessungsspannung:

250 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...1.5 mm²

Adattatore di prova per la misurazione su morsetti.