Startseite

WEIDMULLER - WEI1991860000 ATPG 4 MI-R - 1991860000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1991860000 ATPG 4 MI-R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierlänge - 6 mm

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...1.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Polzahl - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

4050118376661

Artikelnummer

WEI1991860000

Herstellernummer

1991860000

Hersteller

WEI

Abisolierlänge:

6 mm

Bemessungsspannung:

250 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Polzahl:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...1.5 mm²

Anreihbar:

ja

Rastermaß:

6.1 mm

Adattatore di prova per la misurazione su morsetti.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie