Startseite

WEIDMULLER - WEI1991840000 A3C 6 OR - 1991840000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1991840000 A3C 6 OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.5...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 41 A

Packung

  • 50 ST

EAN

4050118376463

Artikelnummer

WEI1991840000

Herstellernummer

1991840000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...6 mm²

Bemessungsstrom In:

41 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

3

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Breite:

8.1 mm

Höhe:

84.5 mm

Tiefe:

45.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

orange

Morsettiera per il collegamento o l\'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L\'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.