Startseite

WEIDMULLER - WEI1991680000 THM ET S7 1500 TU

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1991680000 THM ET S7 1500 TU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - nein

  • Länge - 0.08 mm

  • Breite - 22.9 mm

Packung

  • 500 ST

EAN

4050118376333

Artikelnummer

WEI1991680000

Herstellernummer

1991680000

Hersteller

WEI

Selbstklebend:

nein

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Länge:

0.08 mm

Breite:

22.9 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

108.8 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.