WEIDMULLER - WEI1990540000 SAI-ADAPT-M8/M12 4P - 1990540000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Schutzart (IP), montiert - IP67
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom In - 4 A
Werkstoff des Gewinderings - Zinkdruckguss
Packung
1 ST
EAN
4050118376371
Artikelnummer
WEI1990540000
Herstellernummer
1990540000
Hersteller
WEI
Polzahl:
4
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Werkstoff des Gewinderings:
Zinkdruckguss
Verschmutzungsgrad:
3
Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.