WEIDMULLER - WEI1989300000 HDC MBUS 2 PCLIP - 1989300000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schutzleiter - nein
Länge - 12.8 mm
Breite - 12.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Direktmontage möglich - nein
Packung
10 ST
EAN
4050118373752
Artikelnummer
WEI1989300000
Herstellernummer
1989300000
Hersteller
WEI
Mit Schutzleiter:
nein
Länge:
12.8 mm
Breite:
12.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Direktmontage möglich:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


